🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o - PSL-DCJB-BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - encastré

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983578016

Réf. Sonepar

00156057801

Réf. Fournisseur

PSL-DCJB-BU

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

encastré

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Jack Module Block-out Device, 10 block-o

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le package comprend 10 dispositifs de coloris bleu et un outil de retrait.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit