Panduit - Jack Module Block-out Device, 100 block- - PSL-DCJB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983577699
Réf. Sonepar
00156057769
Réf. Fournisseur
PSL-DCJB-C
Marque
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le package comprend 100 dispositifs de coloris rouge et cinq outils de retrait.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


