Non retournable

Panduit - Jack Module Block-out Device, 100 block- - PSL-DCJB-OR-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Jack Module Block-out Device, 100 block-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - encastré

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983106462

Réf. Sonepar

00156310646

Réf. Fournisseur

PSL-DCJB-OR-C

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

encastré

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Jack Module Block-out Device, 100 block-

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le paquet comprend 100 dispositifs de coloris orange et cinq outils de retrait.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit