Panduit - Jumper Kit, Rack Grounding Retrofit Equi - RGREJ696Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - armoire réseau
mode de pose - sertir
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983608690
Réf. Sonepar
00156060869
Réf. Fournisseur
RGREJ696Y
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
sertir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Jumper Kit, Rack Grounding Retrofit Equi
Les Atouts de l'article:
Cavalier de mise à la terre #6 AWG (16 mm²) ; longueur 96 (2,44 m) ; assemblé en usine à une extrémité avec une cosse, fourni avec 0,16 oz (5 cc) d'antioxydant, 2 vis autoperceuses #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 et M5 x 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Cavalier de mise à la terre #6 AWG (16 mm²) ; longueur 96 (2,44 m) ; assemblé en usine à une extrémité avec une cosse, fourni avec 0,16 oz (5 cc) d'antioxydant, 2 vis autoperceuses #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 et M5 x 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


