Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Green U - UTPK6A1MGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983366149
Réf. Sonepar
00156336614
Réf. Fournisseur
UTPK6A1MGR
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
à détrompage, catégorie 6A, 24 AWG, 10 Gbps Cordon patch UTP avec TX6A™ 10Gig™ à détrompage Modular prise RJ45 mâle à une extrémité, et non-TX6A™ 10Gig™ Modular prise RJ45 mâle à détrompage à l'autre extrémité. technologie à base d'écran Matrix inclut brevet déposé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


