En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Kit, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner, - FRHD2KTBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Kit, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 1828.8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • perforation de montage dans le sol - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983223473

Réf. Sonepar

00156322347

Réf. Fournisseur

FRHD2KTBL

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

1828.8 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Kit, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner,

Les Atouts de l'article:

Offre une voie accessible et sécurisée pour les câbles qui débordent d'un T vertical ou d'un raccordement de débordement vers l'équipement monté sur le casier. Le kit comprend 6' de long de canal à charnière H2X2BL6 FiberRunner™ 2x2, 6' de long de protection à charnière clipsable HC2BL6 2x2, quatre supports Z ajustables FZBA1.5X4, un embout FHDEC2X2BL FiberRunner™ 2x2, six conduits à charnière WR2H-C pour 2 fils et tous les outils de montage. Fixation sur une sortie en T vertical 2x2 ou sur un raccordement de débordement avec une sortie 2x2 avec un coupleur QuikLock 2x2 FBC2X2BL. Fixation directe également sur des sorties en T vertical 4x4 ou 6x4 avec un réducteur à profil bas FRLPR42BL.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit