Non retournable

Panduit - Kit, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner, - FRHD2KTYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55.1 mm

  • matériau - plastique

  • perforation de montage dans le sol - Non

  • avec partie supérieure - Oui

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616275

Réf. Sonepar

00156361627

Réf. Fournisseur

FRHD2KTYL

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

matériau:

plastique

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner,

Les Atouts de l'article:

Le kit de guide-câble vertical FiberRunner™ fournit un chemin sûr et accessible pour les câbles débordant d'un té vertical ou d'un raccordement de débordement. Le kit comprend un canal 2x2, une protection à charnière clipsable 2x2, 4 supports en Z réglables, un embout 2x2, 6 dispositifs de retenue de câble articulés, ainsi que le matériel de montage.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit