Panduit - Kit, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunne - FRHD4KTYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 128.3 mm
matériau - plastique
perforation de montage dans le sol - Non
avec partie supérieure - Oui
gabarit de trous NATO - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983475698
Réf. Sonepar
00156347569
Réf. Fournisseur
FRHD4KTYL
Marque
Panduit
largeur:
128.3 mm
matériau:
plastique
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de guide-câble vertical FiberRunner™ fournit un chemin sûr et accessible pour les câbles débordant d'un té vertical ou d'un raccordement de débordement. Le kit comprend un canal 4x4, une protection à charnière clipsable 4x4, 3 supports en Z réglables, un embout 4x4, 1 raccord d'adaptateur, 6 dispositifs de retenue de câble articulés, ainsi que le matériel de montage.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit