Panduit - Kit HTAP de compression en cuivre ; conducteurs souples 2 AWG - 250 CMC et 2-4/0 - HTCT250-2-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 23.36...48.76 mm²
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983440818
Réf. Sonepar
00156344081
Réf. Fournisseur
HTCT250-2-1
Marque
Panduit
section nominale:
23.36...48.76 mm²
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
3
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
98311608.pdf
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


