Panduit - Kit Port ESDS ; 2 trous ; 5/8 (15,9 mm) espace. des trous ; vis autotaraudeuses - RGESD2-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - armoire réseau
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983396061
Réf. Sonepar
00156039606
Réf. Fournisseur
RGESD2-1
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
autre
Kit Port ESDS ; 2 trous ; 5/8 (15,9 mm) espace. des trous ; vis autotaraudeuses
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ports ESD à deux trous avec un espacement 5/8 est un accessoire de mise à la terre qui permet de protéger les systèmes de télécommunication contre la décharge électrostatique vers l'équipement de réseau. Il comprend un tube de pâte antioxydante de 17 oz (5 cc), 1 autocollant de protection ESD, deux vis 12-24 x 1/2, deux vis autotaraudeuses M6 x 12 mm et une serviette nettoyante. Ce kit, conçu pour être flexible et facile à installer, réduit les risques de dommages lorsqu'un technicien exécute un entretien de routine des câbles ou lorsqu'il touche accidentellement un port I/O.
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ports ESD à deux trous avec un espacement 5/8 est un accessoire de mise à la terre qui permet de protéger les systèmes de télécommunication contre la décharge électrostatique vers l'équipement de réseau. Il comprend un tube de pâte antioxydante de 17 oz (5 cc), 1 autocollant de protection ESD, deux vis 12-24 x 1/2, deux vis autotaraudeuses M6 x 12 mm et une serviette nettoyante. Ce kit, conçu pour être flexible et facile à installer, réduit les risques de dommages lorsqu'un technicien exécute un entretien de routine des câbles ou lorsqu'il touche accidentellement un port I/O.




