Panduit - Kits cav ; (CBN) ; caval. 6 AWG (16 mm²) ; lng 60 po (1,52 m) ; 6-250 kcmil MCBN - RGCBNJ660PY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - armoire réseau
mode de pose - visser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983608515
Réf. Sonepar
00156060851
Réf. Fournisseur
RGCBNJ660PY
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
visser
Kits cav ; (CBN) ; caval. 6 AWG (16 mm²) ; lng 60 po (1,52 m) ; 6-250 kcmil MCBN
Les Atouts de l'article:
Le kit de cavalier de fixation d'équipement RGCBNJ660PY fixe le rack ou l'armoire au système de mise à la terre en sous-sol ou aérien. Conçu pour se conformer aux exigences américaines et internationales de mise à la terre. Le HTAP est listé UL et certifié CSA pour des applications jusqu'à 600 V lors d'un sertissage avec des outils adaptés Panduit ou de concurrents spécifiés, ainsi que des matrices de sertissage Panduit. Coloris : vert/jaune.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le kit de cavalier de fixation d'équipement RGCBNJ660PY fixe le rack ou l'armoire au système de mise à la terre en sous-sol ou aérien. Conçu pour se conformer aux exigences américaines et internationales de mise à la terre. Le HTAP est listé UL et certifié CSA pour des applications jusqu'à 600 V lors d'un sertissage avec des outils adaptés Panduit ou de concurrents spécifiés, ainsi que des matrices de sertissage Panduit. Coloris : vert/jaune.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


