Panduit - Kits cavaliers ; (CBN) ; caval. 6 AWG (16 mm²) ; L 60 po (1,52 m) ; 6-2 AWG MCBN - RGCBNJ660P22

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - armoire réseau

  • mode de pose - visser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798636

Réf. Sonepar

00156379863

Réf. Fournisseur

RGCBNJ660P22

Marque

Panduit

application:

armoire réseau

mode de pose:

visser

Kits cavaliers ; (CBN) ; caval. 6 AWG (16 mm²) ; L 60 po (1,52 m) ; 6-2 AWG MCBN

Les Atouts de l'article:

Le kit de cavalier de fixation d'équipement RGCBNJ660P22 fixe le rack ou l'armoire au système de mise à la terre en sous-sol ou aérien. Conçu pour se conformer aux exigences américaines et internationales de mise à la terre. Le HTAP est homologué UL et CSA pour des applications jusqu'à 600 V lors d'un sertissage avec des outils adaptés Panduit ou de concurrents spécifiés, ainsi que des matrices de sertissage Panduit. Coloris : vert/jaune.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit