Panduit - L-Ring Kit for full length POU Brackets, - S1LR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - L-Ring Kit for full length POU Brackets,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 57.2 mm

  • hauteur - 97.8 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983586011

Réf. Sonepar

00156004987

Réf. Fournisseur

S1LR

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

57.2 mm

hauteur:

97.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

L-Ring Kit for full length POU Brackets,

Les Atouts de l'article:

DISPOSITIF DE RETENUE DE CABLE A ANNEAU EN L NET-ACCESS™, 1 U

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit