Panduit - Label Dispenser, Polyester, 'LOCKOUT', 1 - PLD-68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983879755
Réf. Sonepar
00156087975
Réf. Fournisseur
PLD-68
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
25.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", légende « Verrouillage », adhésif en polyester, rouge/blanc, 200 étiquettes par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


