Panduit - Large Ball Valve Lockout Device - PSL-BV3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 304.8 mm
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983206117
Réf. Sonepar
00156320611
Réf. Fournisseur
PSL-BV3
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
304.8 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Large Ball Valve Lockout Device
Les Atouts de l'article:
Verrouillage de vanne à bille, compatible avec un diamètre de tuyau pour vanne de 2,00" – 8,00" (50,8 mm – 203,2 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Verrouillage de vanne à bille, compatible avec un diamètre de tuyau pour vanne de 2,00" – 8,00" (50,8 mm – 203,2 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit