Non retournable

Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C150X050YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983974184

Réf. Sonepar

00156000298

Réf. Fournisseur

C150X050YJJ

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

38.1 mm

hauteur:

12.7 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,50" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 5 étiquettes/rangée, 80 étiquettes/feuille, 2500 étiquettes/package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit