Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C400X100YJJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983522637
Réf. Sonepar
00156052263
Réf. Fournisseur
C400X100YJJ
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
25.4 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 4,00" x hauteur 1,00", polyester adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 20 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 4,00" x hauteur 1,00", polyester adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 20 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.
NoticePDF

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


