Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C300X100YJJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983099702
Réf. Sonepar
00156309970
Réf. Fournisseur
C300X100YJJ
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
76.2 mm
hauteur:
25.4 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 3,00" x hauteur 1,00", polyester adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 18 étiquettes/feuille, 1 000 étiquettes/paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


