Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive - C195X040Y1J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 10.2 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983442393
Réf. Sonepar
00156000301
Réf. Fournisseur
C195X040Y1J
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
10.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
49.5 mm
hauteur:
10.2 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,95 " x hauteur 0.40", plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 1000 pièces par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,95 " x hauteur 0.40", plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 1000 pièces par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


