Non retournable

Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive - C261X035Y1J

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8.9 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983442416

Réf. Sonepar

00156044241

Réf. Fournisseur

C261X035Y1J

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8.9 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

66.3 mm

hauteur:

8.9 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive

Les Atouts de l'article:

Etiquette en polyester, blanche, non adhésive, identification pour Mini-Com™ à 4 ports, 2,61" x 0,35".

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit