Non retournable

Panduit - Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 2.00" x .38 - C200X038TJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 2.00" x .38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983974108

Réf. Sonepar

00156397410

Réf. Fournisseur

C200X038TJJ

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

9.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

9.7 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 2.00" x .38

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette tedlar.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit