Non retournable

Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive - LJSL3-Y3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983834433

Réf. Sonepar

00156083443

Réf. Fournisseur

LJSL3-Y3-5

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive

Les Atouts de l'article:

Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", 1,00" x 0,75", polyester, Blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit