Panduit - Laser/Ink Jet Tedlar Labels, 1.00" x .38 - C100X038TJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet Tedlar Labels, 1.00" x .38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983974146

Réf. Sonepar

00156397414

Réf. Fournisseur

C100X038TJJ

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

9.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

9.7 mm

Laser/Ink Jet Tedlar Labels, 1.00" x .38

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette tedlar.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit