Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polyester, 1 - R100X150X2J

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polyester, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 5.6...7.1 mm

  • diamètre du câble - 5.6...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983976461

Réf. Sonepar

00156397646

Réf. Fournisseur

R100X150X2J

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

5.6...7.1 mm

diamètre du câble:

5.6...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Laser Printable, Turn-Tell, Polyester, 1

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit