Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 0.5 - R050X075X1J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 3.1...4.1 mm
diamètre du câble - 3.1...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799930
Réf. Sonepar
00156379993
Réf. Fournisseur
R050X075X1J
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
3.1...4.1 mm
diamètre du câble:
3.1...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'étiquette laser/jet d'encre plastifiée Turn-Tell en polymère a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone d'impression de 0,25 (6,4 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 0,50" de large et 0,75" de long (12,7 x 19,1 mm). Compatible avec les fils/câbles de calibre 18-14 AWG et les fils 28 AWG de Cat 6. Comprend 12 étiquettes par rangée, 84 étiquettes par feuille et 5 000 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


