Non retournable

Panduit - Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00" - S100X225YDJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983503247

Réf. Sonepar

00156050324

Réf. Fournisseur

S100X225YDJ

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

vert

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"

Les Atouts de l'article:

L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" (203,2 x 292,1 mm) avec 8 étiquettes par rangée et 32 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur verte qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des câbles de 8 - 4 AWG de catégorie 6 FTP, catégorie 6a (10 Gig) UTP, catégorie 6a (10 Gig) FTP avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Disponible en paquets de 1 000 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit