Panduit - Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00" - S100X225YFJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - orange
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983088119
Réf. Sonepar
00156308811
Réf. Fournisseur
S100X225YFJ
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
orange
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" avec 8 étiquettes par rangée et 32 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur orange qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des câbles de 8 - 4 AWG de catégorie 6 FTP, catégorie 6a (10 Gig) UTP, catégorie 6a (10 Gig) FTP avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Disponible en paquets de 1 000 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


