Panduit - Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu - LWC100-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • diamètre - 25.4...25.4 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272037

Réf. Sonepar

00156027203

Réf. Fournisseur

LWC100-A-L

Marque

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

diamètre:

25.4...25.4 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit