Non retournable

Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm) - LWC75-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh.,  .75" (19.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983271962

Réf. Sonepar

00156027196

Réf. Fournisseur

LWC75-A-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm)

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 0,75" (19,1 mm), naturel, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit