Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm) - LWC75-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh.,  .75" (19.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272020

Réf. Sonepar

00156027202

Réf. Fournisseur

LWC75-A-L

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm)

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit