Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, 1" (25.4 - LWC100-H25-L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25.4 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983710386
Réf. Sonepar
00156071038
Réf. Fournisseur
LWC100-H25-L20
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


