Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, .19" (4 - LWC19-H25-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.6...4.6 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983272044
Réf. Sonepar
00156027204
Réf. Fournisseur
LWC19-H25-M
Marque
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.6...4.6 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 0,19" (4,8 mm), naturel, conditionnement en vrac.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


