Panduit - LC 50/125µm OM3/OM4 multimode simplex c - FLCSMCXAQY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983047482
Réf. Sonepar
00156304748
Réf. Fournisseur
FLCSMCXAQY
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)
Les Atouts de l'article:
Le connecteur OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre simplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu aqua et une amorce de 900 µm.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


