Panduit - LC 9/125?m singlemode simplex fiber opt - FLCSSCBUY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983175970

Réf. Sonepar

00156317597

Réf. Fournisseur

FLCSSCBUY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

LC 9/125μm singlemode simplex fiber opt

Les Atouts de l'article:

Le connecteur OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre monomode simplex OS1/OS2 de 9/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu et une amorce de 900 µm.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit