Non retournable

Panduit - LC Duplex Clip, Pack of 50, for Pre-Poli - FLCCLIPBL-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - LC Duplex Clip, Pack of 50, for Pre-Poli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983706372

Réf. Sonepar

00156370637

Réf. Fournisseur

FLCCLIPBL-L

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

domino:

Non

largeur d'appareil:

12.6 mm

hauteur d'appareil:

10.3 mm

profondeur d'appareil:

7.9 mm

LC Duplex Clip, Pack of 50, for Pre-Poli

Les Atouts de l'article:

Le clip de duplexage LC est conçu pour être utilisé avec des connecteurs pré-polis de type OptiCam®. Les clips sont noirs et vendus par paquets de 50.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit