Non retournable

Panduit - LC OS2 singlemode duplex fiber optic con - FLCDSCBUY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC-Duplex

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983175963

Réf. Sonepar

00156317596

Réf. Fournisseur

FLCDSCBUY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC-Duplex

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

COSTA RICA

LC OS2 singlemode duplex fiber optic con

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre monomode duplex OS1/OS2 de 9/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu et une amorce de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit