Panduit - LC SR/SR DUPLEX (GR) NON-KEYED ADAPTER, - CMDSGRLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - LC SR/SR DUPLEX (GR) NON-KEYED ADAPTER,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056871564

Réf. Sonepar

00156687156

Réf. Fournisseur

CMDSGRLCZBL

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

LC SR/SR DUPLEX (GR) NON-KEYED ADAPTER,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit