Panduit - Low Profile Flat Cable Mount, Adhesive, - LPFCM22-A-C14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 55.9 mm
matériau - plastique
type de fixation - coller et visser
résistant aux UV - Non
modèle - fermé
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983594139
Réf. Sonepar
00156059413
Réf. Fournisseur
LPFCM22-A-C14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
55.9 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
coller et visser
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


