Panduit - Low-Smoke, Halogen-FreeSlotted Wall Wiri - TNC100X50LG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 47.8 mm
largeur - 99.6 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983597826
Réf. Sonepar
00156359782
Réf. Fournisseur
TNC100X50LG2
Marque
Panduit
hauteur:
47.8 mm
largeur:
99.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5000 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câbles à paroi fendue de type TNC, largeur 99,6 mm x hauteur 47,8 mm, longueur 6,6' (2 m), polyphénylène éther + polystyrène choc (PPE + HIPS), gris clair, base et couvercle emballés ensemble.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


