Non retournable

Panduit - MAINTENANCE BYPASS SWITCH FOR 3 PHASE UP - UMB20K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 131 mm

  • profondeur - 660 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825468

Réf. Sonepar

00156682546

Réf. Fournisseur

UMB20K

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

largeur:

440 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

660 mm

pays de fabrication:

CHINE

MAINTENANCE BYPASS SWITCH FOR 3 PHASE UP

Les Atouts de l'article:

Commutateur de bypass pour entretien pour ASI triphasée : le commutateur de bypass pour entretien assure le bon fonctionnement du bypass lors de l'opération d'entretien.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit