Panduit - Manchon fendu blanc longueur 50,8mm; pour enrouler étiquette autoprotégée sur fb - NWSLC2-7Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...6.86 mm
longueur - 50.15 mm
largeur - 9.9 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983448876
Réf. Sonepar
00156344887
Réf. Fournisseur
NWSLC2-7Y
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...6.86 mm
longueur:
50.15 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La gaine d'identification NWSLC2-7Y offre une plus grande surface d'étiquetage sur les petits câbles ainsi qu'une visibilité claire des légendes. Il est recommandé de localiser la gaine sur une section rectiligne de câble d'au moins 50,8 mm à partir de l'amorce de fibre. A utiliser avec les étiquettes : S200X225YAJ (laser/jet d'encre) ou S100X225VATY (transfert thermique). Matériau : PVC. Longueur : 50,8 mm. Diamètre de câble max. : 9,9 mm. Pour câble en fibre duplex de 3 mm. Coloris : blanc. 100 gaines par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


