Non retournable

Panduit - Manual Crimping tool for #8 to 1/0 AWG L - CT-810

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 79...160 mm²

  • longueur - 399 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - hydraulique à main

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056775206

Réf. Sonepar

00156677520

Réf. Fournisseur

CT-810

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

79...160 mm²

longueur:

399 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Manual Crimping tool for #8 to 1/0 AWG L

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit