Panduit - Marker Plate, 2.00" x 0.75"(50.8mm x 19. - MP200-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...127 mm
diamètre du câble - 6...127 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 19 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983650415
Réf. Sonepar
00156065041
Réf. Fournisseur
MP200-M
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
6...127 mm
diamètre du câble:
6...127 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification du faisceau, 2,00" x 0,75" (50,8 mm x 19,1 mm), blanc, conditionnement en vrac.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


