Panduit - Marker Plate, 3.50" x 0.75"(88.9mm x 19. - MP350-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker Plate, 3.50" x 0.75"(88.9mm x 19.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...127 mm

  • diamètre du câble - 6...127 mm

  • longueur - 88.9 mm

  • largeur - 19 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983650781

Réf. Sonepar

00156065078

Réf. Fournisseur

MP350-C0

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...127 mm

diamètre du câble:

6...127 mm

longueur:

88.9 mm

largeur:

19 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Marker Plate, 3.50" x 0.75"(88.9mm x 19.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit