Panduit - Marker Tie, 14.9L (378mm), Standard, Nyl - SSM4S-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 378 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983525218
Réf. Sonepar
00156052521
Réf. Fournisseur
SSM4S-D
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
378 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Oui
pays de fabrication:
SINGAPOUR
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Sta-Strap™, étiquette/gaine, réutilisable, diamètre standard, longueur 14,9 (378 mm), polyamide 6-6, naturel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


