Non retournable

Panduit - Marker Tie, 2-Piece, 6.7L (170mm), Stand - SSM2S-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker Tie, 2-Piece, 6.7L (170mm), Stand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983572717

Réf. Sonepar

00156057271

Réf. Fournisseur

SSM2S-D0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

170 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

SINGAPOUR

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Marker Tie, 2-Piece, 6.7L (170mm), Stand

Les Atouts de l'article:

Collier marqueur Sta-Strap™, étiquette/gaine, réutilisable, diamètre standard, longueur 6,7 (170 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit