Panduit - Marker Tie, Wrap, 4.2L (107mm), Miniatur - BM1M-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 107 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983738533
Réf. Sonepar
00156073853
Réf. Fournisseur
BM1M-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
107 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre miniature, longueur 4,2 (107mm), zone d'inscription du marqueur 29 x 1,09 (7,4 x 27,7 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


