Panduit - Media Spool for Use w/ PLA-100 Label App - PLA-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - indépendant
diamètre max. du touret - 203.2 mm
largeur max. du touret - 203.2 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056794597
Réf. Sonepar
00156679459
Réf. Fournisseur
PLA-SP
Marque
Panduit
modèle:
autre
mode de pose:
indépendant
diamètre max. du touret:
203.2 mm
largeur max. du touret:
203.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La bobine vide WrapID™ PLA-SP est destinée à être utilisée avec l'applicateur d'étiquettes PLA-100. Permet de rembobiner les étiquettes PLA-100 après impression. Lot de 5 bobines.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


