Panduit - Metal Edge Clip, 1 to 2 USE-2 Wires, 0.1 - MEC100-PV-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 4.1...6.1 mm
matériau - acier inoxydable
type de fixation - clip de bordure
résistant aux UV - Oui
modèle - unilobé
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056766679
Réf. Sonepar
00156676667
Réf. Fournisseur
MEC100-PV-C
Marque
Panduit
diamètre:
4.1...6.1 mm
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
clip de bordure
résistant aux UV:
Oui
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
2
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Clip de rebord métallique en acier inoxydable pour applications solaires. Peut être installé sur un panneau d'une épaisseur allant de 1,29 mm à 2,48 mm et peut accueillir 1 ou 2 fils d'un diamètre allant de 4,08 mm à 6,09 mm. A utiliser lorsque le câble est orienté parallèlement au bord extérieur du panneau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


