Panduit - Metal Edge Clip, 1 to 4 PV wires, 0.125" - MEC125-4PV-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 7.5 mm
diamètre - 5.1...7.5 mm
matériau - acier inoxydable
type de fixation - clip de bordure
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056786950
Réf. Sonepar
00156678695
Réf. Fournisseur
MEC125-4PV-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
7.5 mm
diamètre:
5.1...7.5 mm
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
clip de bordure
résistant aux UV:
Oui
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
4
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


